Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa - 3,89 kg

Max. Moment - 1.350 Nm

Navoj za priključnu spojku - 3/8''

Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''

Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar

Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571439934
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Snažni udarni odvijač sa dvostrukim udarnim mehanizmom i izdržljivim kućištem od kompozitnog materijala. Preklopnik za promenu smera obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja omogućava jednostavno rukovanje.

Mašina ima ergonomski oblikovanu ručku obloženu dvokomponentnim materijalom za udoban rad , kao i specijalne kuglice za smanjenje buke nastale od isticanja upotrebljenog vazduha.


Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Snažni udarni odvijač sa dvostrukim udarnim mehanizmom i izdržljivim kućištem od kompozitnog materijala. Preklopnik za promenu smera obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja omogućava jednostavno rukovanje.

Mašina ima ergonomski oblikovanu ručku obloženu dvokomponentnim materijalom za udoban rad , kao i specijalne kuglice za smanjenje buke nastale od isticanja upotrebljenog vazduha.


Obim isporuke:

  • Pneumatski udarni odvijač DSS 3/4'' MAX