Krovna folija WUTOP, 100 g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Paropropusna krovna folija BASIC 100 je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada).

Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0681101100
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
Težina 100 g/m2
SD vrednost 0,03
UV stabilnost 3 meseca
Dužina 50 m
Širina 1,5 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Težina 100 g/m2
SD vrednost 0,03
UV stabilnost 3 meseca
Dužina 50 m
Širina 1,5 m