Odvijac ravni 5,5 x 100mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Odvijač šlic STANDARD. 5,5 x 100 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: CPT311100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 5,5 mm
Dužina 100 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prihvat 5,5 mm
Dužina 100 mm