Brend: FARM

Motorna kosilica FLM4608BS

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kolektor - 65L
Zapremina - 125cc
Rezervoar Ulja - 0,47L
Kućište - 18”metalno
Širina Rezanja - 46cm
Rezervoar Goriva - 0,8L
Površina Košenja - 1100 m2
Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FLM4608BS
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Uz ovu gurajuću motornu kosilicu put do savršenog travnjaka nikad nije bio lakši i brži. Ovaj model preporučen je za površine do 1100m2, nudeći  6-stepeno centralno visinsko podešavanje  košenja od 2,5 do 7,5cm, što vam daje mogućnost da prilagodite izgled travnjaka ličnom ukusu. Korpa za travu zapremine 65l vas oslobađa kasnijeg grabuljanja, pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i opciju izbacivanja trave sa strane. Širina košenja je 46cm. Pouzdan B&S motor, zapremine 125cc. Metalno kućište dimenzije (18”) poseduje  konektor za samoispiranje. Prečnik prednjih točkova je 7", zadnjih 8".

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Kućište 18”metalno kućište
Tip Motora B&S 450E
Širina Rezanja 46cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
Rezervoar Goriva 0,8L
Površina Košenja 1100 m2
Vrsta motora BRIGGS & STRATTON
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Uz ovu gurajuću motornu kosilicu put do savršenog travnjaka nikad nije bio lakši i brži. Ovaj model preporučen je za površine do 1100m2, nudeći  6-stepeno centralno visinsko podešavanje  košenja od 2,5 do 7,5cm, što vam daje mogućnost da prilagodite izgled travnjaka ličnom ukusu. Korpa za travu zapremine 65l vas oslobađa kasnijeg grabuljanja, pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i opciju izbacivanja trave sa strane. Širina košenja je 46cm. Pouzdan B&S motor, zapremine 125cc. Metalno kućište dimenzije (18”) poseduje  konektor za samoispiranje. Prečnik prednjih točkova je 7", zadnjih 8".

Specifikacije
Kućište 18”metalno kućište
Tip Motora B&S 450E
Širina Rezanja 46cm
Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
Rezervoar Goriva 0,8L
Površina Košenja 1100 m2
Vrsta motora BRIGGS & STRATTON