Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    MB25 AK paket creva 3m 230A

    22.090 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    MIG gorionici dužine 3m i 4m.

    Dostupni gorionici: MB 24 KD, MB 25 AK, MB 15 AK, MB 36 KD, MB 501 D, MB 26 KD.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0984250130
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Tip gorionika MB 25 AK
    Dužina 3m
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Tip gorionika MB 25 AK
    Dužina 3m