Mast za podmazivanje sa MoS2+EP, 5kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamenska litijumska "CRNA" mast sa visokim sadržajem aditiva protiv ektremnog pritiska [EP] i protiv trošenja [AW].

Primena :

  • u industrijskim mašinama, komercijalnim vozilima, građevinskoj i poljoprivrednoj mehanizaciji,
  • opremi koja radi pod pritisnim opterećenjem i izloženoj spiranju vodom,
  • za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva

Dodatak suvih maziva, sinteza komponenti MoS2 i Graphita, pruža dodatnu zaštitu od habanja u uslovima sporog kretanja, klizanja, vibracija i udarnog opterećenja, čak i u slučaju gubitka masti ili kratkotrajnog pregrejavanja.

Visok sadržaj MoS2 i EP aditiva.

Temperatura primene : -30°C do +130°C

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 589040145
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Široka primena:

  • građevinska mehanizacija (bageri, buldožeri, finišeri, utovarivači),
  • rudarska oprema, drobilice,
  • mehanizacija za vađenje peska i šljunka,
  • poljoprivredna mehanzacija (traktori, kombajni),
  • teretna i terenska vozila (kardanski zglobovi, podmazivanje delova šasije)

Pruža dodatnu zaštitu od habanja u uslovima sporog kretanja, klizanja, vibracija i udarnog opterećenja, čak i u slučaju gubitka masti ili kratkotrajnog pregrejavanja.

Vrlo dobra otpornost na vodu.

Vrlo dobra zaštita od korozije.

Izvrsna mehanička stabilnost, mast neće omekšati i curiti.

Zadovoljava standarde i specifikacije:

  • ISO 6743-9: L-XCCHB 2
  • DIN 51502: KPF2K-30
  • ASTM D217: NLGI 2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Široka primena:

  • građevinska mehanizacija (bageri, buldožeri, finišeri, utovarivači),
  • rudarska oprema, drobilice,
  • mehanizacija za vađenje peska i šljunka,
  • poljoprivredna mehanzacija (traktori, kombajni),
  • teretna i terenska vozila (kardanski zglobovi, podmazivanje delova šasije)

Pruža dodatnu zaštitu od habanja u uslovima sporog kretanja, klizanja, vibracija i udarnog opterećenja, čak i u slučaju gubitka masti ili kratkotrajnog pregrejavanja.

Vrlo dobra otpornost na vodu.

Vrlo dobra zaštita od korozije.

Izvrsna mehanička stabilnost, mast neće omekšati i curiti.

Zadovoljava standarde i specifikacije:

  • ISO 6743-9: L-XCCHB 2
  • DIN 51502: KPF2K-30
  • ASTM D217: NLGI 2