Mašinski navoj
Category Mašinski navoj
Vijak sa šestougaonom glavom, delimični navoj, čelik 5.6
Vijak sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 5.6 pocinkovan.
DIN 931.
Inox, Imbus vijak sa integrisanom podloškom, ISO 7380, A2
Imbus vijak, nerđajući čelik, sa integirsanom podloškom.
ISO 7380, A2
Inox, Imbus vijak, cilindrična glava, DIN 912, A2
Imbus vijak, od nerđajućeg čelika, sa polunavojem, i cilindričnom glavom.
DIN 912, A2
Imbus vijak, DIN 7991, upuštena glava, A2
Zbog svoje geometrije glave, vijci sa upuštenom glavom imaju ograničenu nosivost prema ovom standardu i verovatno ne ispunjavaju zahteve za zateznu ili torzionu čvrstoću.
Stvarne mehaničke osobine zavrtnja su nepromenjene i u skladu su sa ISO 3506-1 standardom. U zavisnosti od vrste, ovi vijci se isporučuju sa delimičnim navojem.
Upuštači za glave šrafova u skladu sa DIN 7991 i ISO 10642 standardom i moraju biti u skladu sa DIN 74 standardom u F obliku.
Vijak 6-ugaona glava, delimičan navoj DIN 931, pocinkovani čelik, 5.6
Vijak sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 5.6 pocinkovan, plavo pasiviziran.
Prema standaradu: DIN 931.
Dostupne dimenzije:
- M12 x 100 mm
- M12 x 120 mm