Masa - 3,89 kg
Max. Moment - 1.350 Nm
Navoj za priključnu spojku - 3/8''
Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 147 l/min
Pneumatski kratki odvijač za mehaniku izmenjljivog multifunkcionalnog prihvata 1/2”- 3/8”- 10mm
Uravnotežena udarna sila mehanizma, stabilan obrtni moment tokom rada. Visok stepen izdržljivosti i dug radni vek. Najveća primena odvijača je kod mehaničara, agro mehanizacije, poljoprivredne i priključne poljoprivredne mašine kao i sva održavanja koja koriste pneumatiku. Rad sa jednom rukom, mala dužina i masa odvijača olakšavaju rad u skučenim prostorima. Mogućnost podešavanja momenta u tri stepena. Nizak nivo buke (opcija prigušivača)
Masa - 2,5 kg
Prihvat alata - 1/2"
Max Broj Obrtaja - 7.800 o/min
Minimalni prečnik creva - 9mm
Navoj za priključnu spojku - 1/4''
Radni moment pritezanja - 850 Nm
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 140 l/min
Maksimalni moment otpuštanja - 860 Nm
Masa - 4,73 kg
Navoj za priključnu spojku - 3/8''
Dimenzije - 261 x 87 x 227 mm
Prihvat za alat - Četvorougaoni 3/4''
Min/max broj obrtaja - 7.800 o/min
Potreban pritisak u instalaciji - 6,3 bar
Prosečna potrošnja vazduha - 215 l/min
Radni moment pritezanja - 350-1.440 Nm
Maksimalni moment otpuštanja - 1.500 Nm