Brend: WURTH

Masa za dihtovanje vetrobranskog stakla, 310ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Masa za zaptivanje vetrobranskih stakala automobila koja su montirana u gumenom profilu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0890100043
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Za zaptivanje vetrobranskih stakala automobila koja su montirana u gumenom profilu.
  • Suvišna masa za zaptivanje se može nakon kratkog isparavanja skinuti
  • Može se primeniti za sve slične radove zaptivanja.
  • Ostaje mekana, a na površini pomalo lepljiva.
  • Ne puca usled spoljnjih vremenskih uticaja.
  • Ne šteti hromiranim, lakiranim i gumenim površinama.
  • Otporan na vodu i sredstva za pranje.
  • Otporna na temperaturu od -20 °C do 80 °C.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Boja Crna
Temperaturna otpornost (stepen C) -20 °C - +80°C
Zapremina 310ml
Hemijska osnova Poliizobutilen
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Za zaptivanje vetrobranskih stakala automobila koja su montirana u gumenom profilu.
  • Suvišna masa za zaptivanje se može nakon kratkog isparavanja skinuti
  • Može se primeniti za sve slične radove zaptivanja.
  • Ostaje mekana, a na površini pomalo lepljiva.
  • Ne puca usled spoljnjih vremenskih uticaja.
  • Ne šteti hromiranim, lakiranim i gumenim površinama.
  • Otporan na vodu i sredstva za pranje.
  • Otporna na temperaturu od -20 °C do 80 °C.
Specifikacije
Boja Crna
Temperaturna otpornost (stepen C) -20 °C - +80°C
Zapremina 310ml
Hemijska osnova Poliizobutilen