Akcija važi
od do
Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.
Visoka otpornost na vodu i toplotu.
Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.
Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.
requestavailability.successmessage
Automatska stega sa jednoručnim stezanjem i razdvajanjem. Veoma stabilna, maksimalne sile pritiska 150kg. Ušteda vremena. Univerzalna primena. Ergonomička drška, udobnost korišćenja.
Rasoon čeljusti 150 mm.
Industrijske krpe od 100% pamuka, koje se odlikuju izvanrednom moći upijanja.
Koriste se za brisanje mašina, sklopova, površina zaprljanih naftnim derivatima, uljima, rashladnim tečnostima, mastima, bojama i sl.
Pakovanje : 10 kg
Jednostavna pletena bešavna rukavica, proizvedena od debljeg poliestera, presvučene tanjim slojem glatkog lateksa na dlanu.
Vodič za izbor veličina
Profesionalna merna traka, namenjena za jednostavna merenja u različitim uslovima.Dužina 5m.