Lepak za drvo MBX KM3, D3, 30kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

Visoka otpornost na vodu i toplotu.

Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.

Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 189210015
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gustina 1,08 g/cm³
Boja Bela
Boja nakon sušenja Transparentna
PH vrednost 3
Uvoznik Wurth doo Beograd
Hemijska osnova Disperzija polivinil acetata
Otvoreno vreme 8 -10 min
Klasa D3
Težina 30 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Gustina 1,08 g/cm³
Boja Bela
Boja nakon sušenja Transparentna
PH vrednost 3
Uvoznik Wurth doo Beograd
Hemijska osnova Disperzija polivinil acetata
Otvoreno vreme 8 -10 min
Klasa D3
Težina 30 kg