Akcija važi
od do
Materijali - čelik - legiran ( inox i sl. ) i nelegiran, građevinski čelik, alatni čelik, meki obojeni metali , liv, tvrda plastika, drvo.
Mesta primene - površinsko brušenje, obrada šavova nastalih tavarivanjem, uklanjanje lakova i boja, brušenje alata, ravnanje, skidanje strugotina, uklanjanje rđe, brušenje ispupčenja.
requestavailability.successmessage
Pro line lamelarni brusni disk za inox.
Lamelarni cirkonijum brusni diskovi, naročito su pogodni za plemenit čelik ( prohrom ), legure hroma i nikla.
Primena : čelik - legiran i nelegiran, građevisnki , alatni čelik, meki obojeni metali, liv, tvrda plastika, drvo. Površinsko brušenje, obrada šavova nastalih zavarivanjem, uklanjanje lakova i boja, brušenje alata, ravnanje, skidanje strugotina, uklanjanje rđe, bušenje ispupčenja.
Snaga - 1100W
Prihvat - M14
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 2 m
Masa - 1,6 kg
Max prečnik ploče - 125 mm
Broj obrtaja - 11.000 o/min