Kuća i Bašta

Category Kuća i Bašta

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Voćarske makaze, dvoručne, pravo sečivo

FRAVMP28

 

Makaze za sečenje i orezivanje grana. Sečivo je pravo i izrađeno od poboljšanog čelika sa induktivno kaljenim ivicama. Drške su aliminijumske sa ergonomskim rukohvatom. Veličina je 70cm.

 

requestavailability.successmessage

Voćarske teleskopske makaze, dvoručne, pravo sečivo

FRAVMPT28

 

Makaze za sečenje i orezivanje grana. Sečivo je pravo i izrađeno od poboljšanog čelika sa induktivno kaljenim ivicama. Drške su aliminijumske sa ergonomskim rukohvatom. Veličina je 70cm i može da se produži do 99cm.

 

requestavailability.successmessage

Set za izvlačenja ulja iz motorne kosilice 1L

FSAKU

 

Set za zamenu i izvlačenje ulja iz motora motorne kosilice, zapremine 1L. Set sadrži levak, bocu i pumpu sa crevom.

 

 

requestavailability.successmessage

Električna seckalica za grane, 2400W

FSG2400E

 

Učinite rad u vrtu lakšim i bržim uz našu električnu seckalicu za grane, koja kombinuje snagu i praktičnost za efikasno usitnjavanje otpada.

Ovaj uredjaj nudi vrhunske performanse sa karakteristikama: snagom 2400W, maksimalnim prečnikom sečenja 45mm, kesom sakupljača od 50L.

 

 

requestavailability.successmessage

Motorni trimer, FT43MT, 43cc

FT43MT

 

Motorni trimer FT43MT snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu.

 

requestavailability.successmessage

Motorni trimer FT43PK, 43cc

FT43PK

 

Motorni trimer FT43PK snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

 

requestavailability.successmessage

Motorni Trimer, 42,7 cc, 28 mm POWER series

FT43PS

 

Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

Tip vratila Jednodelno, kruto

Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

Rezervoar za gorivo 1,2L

Širina rezanja 44cm

Max. snaga 1,25kW

Zapremina 42,7cc

 

 

requestavailability.successmessage

Pegla za PVC cevi, 1500W

WPPVC1500

 

Ova pegla za zavarivanje PVC cevi snage 1500 W nudi izuzetne performanse za brzo i efikasno zavarivanje, garantujući čvrste i dugotrajne spojeve.

Dizajnirana je za povezivanje cevi različitih dimenzija, što je čini idealnim alatom za širok spektar instalacionih radova. Njena robusna konstrukcija i jednostavna upotreba omogućavaju lako rukovanje, bilo da ste profesionalac ili majstor entuzijasta.

Komplet dolazi sa kalupima za cevi prečnika 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, kao i alatima koji olakšavaju svaki korak procesa – uključujući alat za montažu, meru traku dužine 3 m, makaze za sečenje PVC cevi i magnetnu libelu dužine 22,5 cm za precizno nivelisanje. Isporučuje se u čvrstoj metalnoj kutiji, što omogućava jednostavan transport i organizaciju.

requestavailability.successmessage

Pegla za PVC cevi, 800W

WPPVC800

 

Efikasna i pouzdana pegla za zavarivanje PVC cevi snage 800 W idealna je za sve instalacione radove.

Sa maksimalnom temperaturom od 300 °C i vremenom zagrevanja kraćim od 15 minuta, omogućava brzo i jednostavno povezivanje cevi uz vrhunski kvalitet spojeva. Opremljena setom kalupa različitih dimenzija (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm), ova pegla pruža široku primenu za razne projekte. Njena kompaktna konstrukcija i težina od samo 3 kg čine je praktičnom za rad i prenos.

Uz ovu peglu, svaki spoj je precizan, a vaš rad efikasan.

requestavailability.successmessage

Električna potapajuća pumpa

TP01252

 

Pumpa namenjena za čistu vodu snage 300W. Dužina kabla na koji se priključuje je 10m i radi na napon od 230V. Maksimalna dubina crpljenja je 8m na dužini do 50m. Protok vode je 1100l/h.

 

requestavailability.successmessage

Crevo za vodu, Extra Gold

 

Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.

Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.

Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.

Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Crevo za vodu Ekonomik

 

Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.

Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.

Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Električna brusilica za zidove

WBZ750E

Namenjena je za unutrašnje radove renoviranja enterijera kao što su brušenje zidova, plafona, uklanjanje ostataka tapeta, boje, maltera. Poseduje snažni motor od 750W, prečnik brusnog diska od 215mm. Dužina celog uređaja je 1200/1800mm i teži 6,5kg. Dužina uređaja se prilagođava podesivom drškom sa ergonomskim drškama radi lakog korišćenja. Regulisanjem brzine se prilagođava površinama koje obrađuje. Uz uređaj se prilikom isporuke dobija i vreća za prašinu kao i po 2 komada brusnih papira sledeće granulacije: P150/P180/P240.

requestavailability.successmessage

Ručni paletar, 550x1200, nosivost 2t

5997715401

 

Ručni paletar nosivosti 2t.

 

 

requestavailability.successmessage

Ručni paletar, 550x1200, nosivost 3t

5997715402

 

Ručni paletar nosivosti 3t.

 

requestavailability.successmessage

TRIATHLON Farm 4T ulje

58970650006

 

TRIATHLON Farm 4T - mineralno ulje 600ml, namenjeno za četvorotaktne motore, proizvedeno za primenu vazdušno hlađenih četvorotaktnih motora za kosačice travnjaka, generatore, pumpe za vodu.

 

requestavailability.successmessage

Ručni paletar, 2t PU -b,550x1150mm

5997715404B

 

WORKSHOPR 2T paletar je praktično i pouzdano rešenje za povremenu upotrebu u magacinima, radionicama i manjim skladištima. Namenjen je korisnicima kojima paletar nije osnovno sredstvo rada, ali im je potrebna sigurna i funkcionalna oprema po pristupačnoj ceni.

Opremljen je PU (poliuretanskim) točkovima, koji obezbedjuju tiho kretanje, manju potrošnju i dobru otpornost na habanje, što ga čini pogodnim za rad na ravnim i uredjenim podlogama. Dužina viljuški od 1150 mm omogućava jednostavno rukovanje standardnim paletama.

requestavailability.successmessage

Držač sa dozerom za tečni sapun, CUBE

SACG150
Cube držač sa dozerom za tečni sapun ima pomerivi dispanzer od mat stakla. Montira se na zid uz pomoć kompleta tiplova i šrafova koji idu uz njega. Finiš je u hromu

requestavailability.successmessage

Držač za izlazak iz kade sa nosačem sapuna, BASE

SAGB132
Držač za izlazak iz kade koji se montira na zid i doprinosti sigurnosti pri izlasku ili ulasku u kadu. Dimenzije: 25x420mm.

requestavailability.successmessage

Ugaoni Ventil, basic, prohrom

 

Ugaoni ventil BASIC, finiš u prohromu.

Priključak muško muški:

  • M1/2*M1/2
  • M1/2*M3/8
  • M1/2*M3/4

 

3 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Kuća i Bašta