Akcija važi
od do
WORKSHOPR 2T paletar je praktično i pouzdano rešenje za povremenu upotrebu u magacinima, radionicama i manjim skladištima. Namenjen je korisnicima kojima paletar nije osnovno sredstvo rada, ali im je potrebna sigurna i funkcionalna oprema po pristupačnoj ceni.
Opremljen je PU (poliuretanskim) točkovima, koji obezbedjuju tiho kretanje, manju potrošnju i dobru otpornost na habanje, što ga čini pogodnim za rad na ravnim i uredjenim podlogama. Dužina viljuški od 1150 mm omogućava jednostavno rukovanje standardnim paletama.
requestavailability.successmessage
Stavka
Oznaka
Jedinica
Vrednost
Br artikla
5997715404B
Nosivost
Q
kg
2000
Minimalna visina viljuške
h13
mm
80
Maksimalna visina viljuške
h3
190
Upravljački točak
Φ 160 × 50
Tandem noseći točak
Φ 60 × 70
Ukupna visina
h14
1160
Ukupna dužina
l1
1500
Dužina viljuške
l
1150
Ukupna širina viljuški
b5
550
Dimenzija jedne viljuške
150 × 55
Debljina čelične ploče
2.75
Neto težina
60