Akcija važi
od do
Ova pegla za zavarivanje PVC cevi snage 1500 W nudi izuzetne performanse za brzo i efikasno zavarivanje, garantujući čvrste i dugotrajne spojeve.
Dizajnirana je za povezivanje cevi različitih dimenzija, što je čini idealnim alatom za širok spektar instalacionih radova. Njena robusna konstrukcija i jednostavna upotreba omogućavaju lako rukovanje, bilo da ste profesionalac ili majstor entuzijasta.
Komplet dolazi sa kalupima za cevi prečnika 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, kao i alatima koji olakšavaju svaki korak procesa – uključujući alat za montažu, meru traku dužine 3 m, makaze za sečenje PVC cevi i magnetnu libelu dužine 22,5 cm za precizno nivelisanje. Isporučuje se u čvrstoj metalnoj kutiji, što omogućava jednostavan transport i organizaciju.
requestavailability.successmessage
Lagane radne naočare. Odlukuju se prvoklasnim sočivima i ramom od polikarbonata.
Standaran stepen zaštite uz najvišu optičku jasnoću - omogućuje maksimalan prenos vidljivog svetla. Pružaju UV zaštitu. Za primenu na mestima koja zahtevaju zaštitu očiju od mehaničkih rizika.
Vodič za izbor veličina
Makaze za sečenje plastičnih cevi, 0-42mm
Profesionalna merna traka, namenjena za jednostavna merenja u različitim uslovima.Dužina 5m.
Sredstvo namenjeno za čišćenje PVC profila. Brzo se suši i ne sadrži hlorizovane ugljovodonike i aromatična jedinjenja.