WORKSHOPR
WORKSHOPR
POWERED BY WURTH
S obzirom na to da veliki broj profesionalaca u Srbiji za određene poslove koristi hobi alat, Wurth tim je razvio proizvode koje krase dobre performanse i kvalitet, kao i prihvatljiva cena. Koristeći Workshopr powered by Wurth artikle svaki korisnik može očekivati standradne performanse za povremene ili jednokratne poslove, uz prepoznatljiv inovativni dizajn, kvalitetnu podršku i razvijenu servisnu mrežu.
WORKSHOPR PUR pena pištoljska - E, 750 ml
Umerenoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora, kao i za ispunu i zaptivanje otvora.
Električna brusilica za zidove
Namenjena je za unutrašnje radove renoviranja enterijera kao što su brušenje zidova, plafona, uklanjanje ostataka tapeta, boje, maltera. Poseduje snažni motor od 750W, prečnik brusnog diska od 215mm. Dužina celog uređaja je 1200/1800mm i teži 6,5kg. Dužina uređaja se prilagođava podesivom drškom sa ergonomskim drškama radi lakog korišćenja. Regulisanjem brzine se prilagođava površinama koje obrađuje. Uz uređaj se prilikom isporuke dobija i vreća za prašinu kao i po 2 komada brusnih papira sledeće granulacije: P150/P180/P240.
Električni mešač za boju
Namenjen za mešanje tečnosti i praškastih materijala kao što su farbe, gips, malter i slično. Ima easy start i regulator brzine što mu pruža duži radni vek. Izrađen je od čvrstog metalnog kućišta sa ergonomskim drškama. Uz uređaj dolazi i mešač prečnika 140mm
Pegla za PVC cevi, 800W
Efikasna i pouzdana pegla za zavarivanje PVC cevi snage 800 W idealna je za sve instalacione radove.
Sa maksimalnom temperaturom od 300 °C i vremenom zagrevanja kraćim od 15 minuta, omogućava brzo i jednostavno povezivanje cevi uz vrhunski kvalitet spojeva. Opremljena setom kalupa različitih dimenzija (20, 25, 32, 40, 50, 63 mm), ova pegla pruža široku primenu za razne projekte. Njena kompaktna konstrukcija i težina od samo 3 kg čine je praktičnom za rad i prenos.
Uz ovu peglu, svaki spoj je precizan, a vaš rad efikasan.
Pegla za PVC cevi, 1500W
Ova pegla za zavarivanje PVC cevi snage 1500 W nudi izuzetne performanse za brzo i efikasno zavarivanje, garantujući čvrste i dugotrajne spojeve.
Dizajnirana je za povezivanje cevi različitih dimenzija, što je čini idealnim alatom za širok spektar instalacionih radova. Njena robusna konstrukcija i jednostavna upotreba omogućavaju lako rukovanje, bilo da ste profesionalac ili majstor entuzijasta.
Komplet dolazi sa kalupima za cevi prečnika 20, 25, 32, 40, 50 i 63 mm, kao i alatima koji olakšavaju svaki korak procesa – uključujući alat za montažu, meru traku dužine 3 m, makaze za sečenje PVC cevi i magnetnu libelu dužine 22,5 cm za precizno nivelisanje. Isporučuje se u čvrstoj metalnoj kutiji, što omogućava jednostavan transport i organizaciju.