Kuća i Bašta
Category Kuća i Bašta
Ugaoni ventil, Grima
Ugaoni ventil, Grima, finiš u prohromu.
Dostupni priključci:
- M1/2*M1/2
- M1/2*M3/8
Duroplast WC daska Herz
Pogodan za montažu na sve standardne zidni i podne toalete. Jednostavna instalacija.
Tanak dizajn i lako uklanjanje poklopca pritiskom na dugme.
Težina: 2,3 kg.
CETINA WC daska mahovina zelena, duroplast
Pogodna za ugradnju na sve komercijalno dostupne podne i zidne toalete.
Jednostavan dijzajn i lako pričvršćivanje od nerđajućeg čelika.
Kvalitetan materijal od antibakterijskog duroplasta obezbeđuje najveći nivo higijene,. Visoka otpornost na hemikalije, tako da česta dezinfekcija nije problem
Jednostavan dizajn lako se uklapa u sva kupatila.
CETINA WC daska bež, duroplast
Cetina daska pogodna za ugranju na sve dostupne toalete.
Napravljena od izdržljivog termoseta koji se lako održava:
- Antibakterijski visok standard higijene
- Glatka i vodoodbojna površina koja se lako čisti
- Otporan na hemikalije kao što su dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje
- Otporan na lomljenje, ogrebotina čime garantuje dug radni vek
- Jednostavan dizajn i lako montiranje
Tuš kanalice
Tuš kanalice su neizostavan deo modernih kupatila, pružajući elegantno rešenje za odvod vode prilikom tuširanja. Njihova uloga nije samo funkcionalna, već i estetski doprinosi dizajnu kupatila.
Ove kanalice se ugrađuju u podni sloj tuš kabine i omogućavaju brzo i efikasno odvođenje vode, sprečavajući nakupljanje vlage i stvaranje neželjenih podnih površina. Njihov tanak i diskretan dizajn doprinosi modernom izgledu kupatila, dok različiti materijali od kojih se prave omogućavaju prilagođavanje svakom enterijeru.
Venitl za veš mašinu, 1/2''x3/4''
Ventil za veš mašinu. Izrađen od mesinga. Radi lake i brze montaže dobija se u paketu sa rozetnom i zaptivnom trakom za montažu. Finiš je u hromu. Dimenzija je 1/2"x3/4".
Tuš za sudoperu, sa zglobom, M22/M24, hromiran, p12
Mešač, keramički, 40mm
Mešač, keramički, 35mm
Baterija za sudoperu, WISLA, crna
| Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za sudoperu ima izduženi izliv i zato je pogodna i jako praktična za korišćenje u kuhinji. Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti vaš kuhinjski prostor. Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina. Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji. Mešač 35mm Isporučuje sa 2 brinox creva 40cm x 3/8“ i setom za montažu |
Stojeća baterija, ANDA, 35mm
Jednoručna baterija za kuhinju, zidna, MARY, 35mm
Jednoručna baterija za kuhinju, zidna, MARY, kratka lula, 35mm
Jednoručna baterija za sudoperu, MARY, 2 cevi, 35mm
Jednoručna baterija za sudoperu, MARY, 2 cevi, kratka lula, 35mm
Jednoručna baterija za kadu, UNA, 40mm
Una baterija za kadu ima mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobijaju 2 ekscentrične nazuvice, dve hromirane rozetne i zaptivke.
Perlator je prečnika M24, a mešač je 40mm. Isporučuje se sa crevom za tuš (1,5 m s/s dvostruko pertlovano, EPDM unutrašnje crevo) i ručicom tuša (5 funkcija, ABS, hromirana). Svedeni dizajn je čini izborom za svako kupatilo.
Garancija na telo baterije je 5 godina.
Jednoručna baterija za sudoperu, UNA, 2 cevi, kratka lula, 40mm
Jednoručna baterija za sudoperu, UNA, kratka lula
Baterija za kadu, WISLA, crna, 35 mm
| Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za kadu poseduje i klasičnu slavinu i tuš. Mat crna boja i moderan dizajn ove slavine omogućavaju da se lako uklapa uz svaku kadu, odnosno kupatilo. Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti prostor. Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: zidna slavina. Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji. Mešač 35mm Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne Ručica tuša sa 5 funkcija,sive boje i hromirano crevo tuša |
Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm, visoka
| Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila. Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor. Visoke slavine su praktičnije zbog veće zone komfora tj. više prostora. Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina. Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji. Mešač 25mm Isporučuje sa 2 brinox creva 35cm x 3/8“ i setom za montažu |