Jednoručna baterija za sudoperu, UNA, kratka lula
Učitavanje
Jednoručna baterija za sudoperu, UNA, kratka lula
Popust
0
RSD sa PDV-om
0
RSD sa PDV-om
.
Akcija važi
od
do
Una baterija za sudoperu za tri cevi ima mešač 40mm sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija 3 komada brinox creva 35cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. 3 cevi je čine niskopotisnom. Perlator je prečnika M22, a dužina lule od 13cm i svedeni dizajn je čini pogodnom za kuhinje manjih dimenzija. Garancija na telo baterije je 5 godina.
Dokumenta
×
Šifra proizvoda:
SACUNA856KL