Brend: CONART

Baterija za kadu, WISLA, crna, 35 mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za kadu poseduje i klasičnu slavinu i tuš.
Mat crna boja i moderan dizajn ove slavine omogućavaju da se lako uklapa uz svaku kadu, odnosno kupatilo.
Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti prostor.
Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: zidna slavina.
Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji.
Mešač 35mm
Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne
Ručica tuša sa 5 funkcija,sive boje i hromirano crevo tuša
Dokumenta
Šifra proizvoda: SACWI3
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji
  • Mešač 35mm
  • Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne
  • Hromirano tuš crevo i tuš ručica tuša ABS hromirano sa 5 funkcija
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji
  • Mešač 35mm
  • Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne
  • Hromirano tuš crevo i tuš ručica tuša ABS hromirano sa 5 funkcija