WISLA - 25 mm
Category WISLA - 25 mm
Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm, visoka
SACWI2
| Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila. Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor. Visoke slavine su praktičnije zbog veće zone komfora tj. više prostora. Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina. Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji. Mešač 25mm Isporučuje sa 2 brinox creva 35cm x 3/8“ i setom za montažu |
Baterija za kadu, WISLA, crna, 35 mm
SACWI3
| Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za kadu poseduje i klasičnu slavinu i tuš. Mat crna boja i moderan dizajn ove slavine omogućavaju da se lako uklapa uz svaku kadu, odnosno kupatilo. Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti prostor. Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: zidna slavina. Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji. Mešač 35mm Isporučuje sa 2 ekscentrične nazuvice i rozetne Ručica tuša sa 5 funkcija,sive boje i hromirano crevo tuša |
Baterija za sudoperu, WISLA, crna
SACWI4
| Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za sudoperu ima izduženi izliv i zato je pogodna i jako praktična za korišćenje u kuhinji. Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Ugradnjom crne slavine možete na jednostavan način obogatiti vaš kuhinjski prostor. Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina. Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji. Mešač 35mm Isporučuje sa 2 brinox creva 40cm x 3/8“ i setom za montažu |
Stojeća baterija, WISLA, crna, 25 mm
SACWI1
| Baterija ili, drugačije nazvana, slavina za lavabo je jedan od osnovnih elemenata svakog kupatila. Mat crna boja i moderan dizajn daje slavini dugotrajan i moderan izgled. Lako se uklapa u svako kupatilo i obogaćuje prostor. Ručka slavine je jednoručna, način ugradnje: stojeća slavina. Telo od mesinga, finiš u mat crnoj boji. Mešač 25mm Isporučuje sa 2 brinox creva 45cm x 3/8“ i setom za montažu |