Klešta
Category Klešta
Grip klešta krivih čeljusti
Grip klešta krivih čeljusti- niklovani zubi izradjeni su od legure hrom - vanadijum čelika, ojačan temperaturalno i indukciono ojačan.
Namenjena su za rad sa jedno rukom i poseduju brzo puštajući mehanizam.
Klešta špic, kriva, 160mm
Radioničarska klešta, spic - kriva, 160mm.
Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Klešta špic, prava, 160mm
Radioničarska klešta, spic - prava, 160mm.
Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Klešta za pop nitne
Klešta za pop nitne, namenjena su za bakarne i aluminijumske pop-nitne dimenzija do 4.8mm. Gumena ergonomska drška sprečava klizanje i omogućava bolji hvat.
Klešta za skidanje izolacije, STANDARD
Radioničarska klešta za skidanje izolacije ( STANDARD) sa kablova i žica sa plastičnom ili gumenom oblogom.
Kombinovana klešta, STANDARD
Radioničarska kombinovana klešta(STANDARD) .
Poseduju TUV/SUD/Gs sertifikate.
Rabitz klešta armiračka, STANDARD
Radioničarska armiračka klešta Rabitz (STANDARD).
Napravljena su od kvalitetnih materijala po DIN ISO 9242 standardu.
Stolarska klešta, STANDARD
Stolarska klešta ( Standard ) od indukciono ojačanog čelika, zubi i klešta izradjeni su od legure hrom - vanadijum čelika, što garantuje čvrstoću i dug radni vek.
Klešta dobro leže u ruci, dok drška omogućava dobar hvat.
Vodoinstalaterska klešta
Vodoinstalaterska klešta sa podesivom drškom.
Pogodna su za rad na teško dostupnim mestima. Ergonomska drška omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Vodoinstalaterska klešta 250mm
Vodoinstalaterska klešta 250mm sa podesivom drškom.
Pogodna su za rad na teško dostupnim mestima. Ergonomska drška omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Klesta secice, snazna, 180mm
TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice - snažne, 180mm.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Klešta sečice, snažna, STANDARD, 180mm
TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice - snažne(STANDARD), 180mm.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Klešta sečice 160mm
TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice (STANDARD), 160mm.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Kombinovana klešta
Radioničarska kombinovana klešta.
Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata. Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Poseduju TUV/SUD/Gs sertifikate.
Klešta sečice
TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.
Stolarska klešta
Stolarska klešta napravljena po DIN ISO 9243 standardu.
Klešta su napravljena od kvalitetnih materijala, dok su zubi klešta polirani. Plastična drška sprečava klizanje i omogućava dobar hvat.
Klešta za sečenje armature
Klešta namenjena sečenju armature i vijaka. Napravljena su od čelika sa plastičnim drškama, da bi se sprečilo klizanje.
Limarska grip klešta paralelna, 225mm
Ravne gornje čeljusti i V oblik donjih čeljusti obezbeđuju 3 tačke kontakta za vijke šestougaonog prihvata, navrtke, cevi...
Prednji ravni vrh omogućava stezanje i držanje ravnih materijala, limova. Pogodno za radove prilikom obrade metala, kod zavarivanja, popravke teških vozila, poslova održavanja, vodoinstalaterskih poslova... Lako zaključavanje i otključavanje preko ručke
Navrtka za podešavanje širine stezanja omogućava da se lako podesi širina čeljusti i pritisak zaključavanja.
Grip klešta, ravna čeljust, 235mm
Grip klešta sa ravnim čeljustima, dužine 235 mm.
Prilagodljiva donja čeljust omogućava lako podešavanje ugla kako bi se povećala kontaktna površina. Lako se može izvršiti stezanje elementa pod uglom.
Lako zaključavanje i otključvanje preko ručke.
Grip klešta, zaobljena čeljust, 230mm
Grip klešta sa zaobljenom čeljusti. Idealna za okrugle i ravne materijale.
Nazubljene čeljusti sprečavaju proklizavanje i osiguravaju stabilno rezanje.
Dodatna funkcija je sečenje žica.
- 1
- 2