Radionička klešta

Category Radionička klešta

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Klešta špic, kriva, 160mm

CPT176160

 

Radioničarska klešta, spic - kriva, 160mm.

Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata.

Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

 

requestavailability.successmessage

Klešta špic, prava, 160mm

CPT170160

 

Radioničarska klešta, spic - prava, 160mm.

Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata.

Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

 

requestavailability.successmessage

Klešta za skidanje izolacije, STANDARD

CPT178160

 

Radioničarska klešta za skidanje izolacije ( STANDARD) sa kablova i žica sa plastičnom ili gumenom oblogom.

 

requestavailability.successmessage

Kombinovana klešta, STANDARD

CPT112180

 

Radioničarska kombinovana klešta(STANDARD) .

Poseduju TUV/SUD/Gs sertifikate.

 

requestavailability.successmessage

Rabitz klešta armiračka, STANDARD

CPT110250

 

Radioničarska armiračka klešta Rabitz (STANDARD).

Napravljena su od kvalitetnih materijala po DIN ISO 9242 standardu. 

 

requestavailability.successmessage

Klesta secice, snazna, 180mm

COXT133180

 

TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice - snažne, 180mm.

Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.

Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

 

requestavailability.successmessage

Klešta sečice, snažna, STANDARD, 180mm

CPT137180

 

TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice - snažne(STANDARD), 180mm.

Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.

Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

 

requestavailability.successmessage

Klešta sečice 160mm

CPT130160

 

TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice (STANDARD), 160mm.

Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.

Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

 

requestavailability.successmessage

Kombinovana klešta

 

Radioničarska kombinovana klešta. 
Napravljena su od kvalitetnih materijala što omogućava duži vremenski vek alata. Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

Poseduju TUV/SUD/Gs sertifikate.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Klešta sečice

 

TUV sud/ GS testirana-Radioničarska klešta, sečice.
Napravljena su od kvalitetnih materijala sa indukciono ojačanim sečivima, što omogućava duži vremenski vek alata.
Klešta poseduju dvokomponentnu dršku koja omogućava dobar hvat i sprečava klizanje.

 

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Radionička klešta