Grip klešta, ravna čeljust, 235mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Grip klešta sa ravnim čeljustima, dužine 235 mm.

Prilagodljiva donja čeljust omogućava lako podešavanje ugla kako bi se povećala kontaktna površina. Lako se može izvršiti stezanje elementa pod uglom.

Lako zaključavanje i otključvanje preko ručke.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 507150910
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Klešta poseduju navrtku za podešavanje širine stezanja što omogućava da se lako podesi širina čeljusti i pritisak zaključavanja.

Maksimalni otvor klešta - 48 mm.

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Klešta poseduju navrtku za podešavanje širine stezanja što omogućava da se lako podesi širina čeljusti i pritisak zaključavanja.

Maksimalni otvor klešta - 48 mm.