Izolir traka BELA PVC 18mm/20m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Bela elektroinstalaciona izolir traka dužine 20 metara.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 19851021
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 20 m
Širina 18 mm
Debljina 0,15 mm
Boja Bela
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 20 m
Širina 18 mm
Debljina 0,15 mm
Boja Bela