Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    HSS spiralna burgija za metal, DIN338 1,5mm

    89 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    HSS spiralna burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem.  Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama.

    N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 062515
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 1,5 mm
    Ukupna dužina 40 mm
    Dužina žleba 18 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 1,5 mm
    Ukupna dužina 40 mm
    Dužina žleba 18 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2