Akcija važi
od do
HSS spiralna burgija standardnih namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338. Proces izrade – valjanjem. Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama.
N tip (30˚)ugao zavojnice optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna
requestavailability.successmessage
CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.
RED LINE HSS burgija za čelike do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.
Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna sa dodatnom zaštitiom zavojnice titan nitridom za smanjeno trenje i habanje.