HSS dvostrana spiralna burgija, DIN1897/2,5mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HSS spiralna burgija kratke geometrije prema standardizaciji DIN 1897. Idealna za montažu blind nitni i zakovica. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(unakrso brušen) nije potrebno obeležavanje tačkašem. N tip (30˚)ugao zavojnice smanjeno trenje. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 063625
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 2,5 mm
Ukupna dužina 43 mm
Dužina žleba 10 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 2,5 mm
Ukupna dužina 43 mm
Dužina žleba 10 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 800 N/mm2