HSCO spiralna burgija, DIN338, 10,5mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Visokokvalitetna ZEBRA burgija sa sadržajem kobalta od 5-8%, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika i prohromskih čelika do 1200 N/mm2 (~38 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 338, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost

Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0626105
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 10,5 mm
Ukupna dužina 133 mm
Dužina žleba 87 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 10,5 mm
Ukupna dužina 133 mm
Dužina žleba 87 mm
Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1200 N/mm2