Horizontalna brza stega, sila stezanja 3.400N, L 2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071467710
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje

Materijal : pocinkovani čelik

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Razmak otvora 41,3 x 41,3 mm
Otvor Ø 8,3 mm
Dužina 264 mm
Širina 63,5 mm
Sila pritiska 3400 N
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje

Materijal : pocinkovani čelik

 

 

Specifikacije
Razmak otvora 41,3 x 41,3 mm
Otvor Ø 8,3 mm
Dužina 264 mm
Širina 63,5 mm
Sila pritiska 3400 N