Horizontalna brza stega sila stezanja 2.270N/168mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Horizontalna brza stega sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071467711
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje

Materijal : pocinkovani čelik

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Razmak otvora 22,2 x 25,4 mm
Otvor Ø 6,7 mm
Dužina 168 mm
Širina 34,5 mm
Sila pritiska 2270 N
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Sa otvorenom ručkom i horizontalnom glavom za pritezanje

Materijal : pocinkovani čelik

 

 

Specifikacije
Razmak otvora 22,2 x 25,4 mm
Otvor Ø 6,7 mm
Dužina 168 mm
Širina 34,5 mm
Sila pritiska 2270 N