Brend: WURTH

    Hemijska rukavica

    Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udobnost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. Prodaje se u pakovanju od 12 pari.

    Dokumenta
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prema standardu EN ISO 374-1, Tip B, EN 420, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 388
    Pakovanje Bundle, 12 pari
    Ocene rukavica 3 1 0 1 X
    Kategorija rukavica III
    Materijal Nitril
    Namena Koriste se u industriji, pogodne su za rad sa različitim hemikalijama, kiselinama i bazama
    Specifikacije
    Prema standardu EN ISO 374-1, Tip B, EN 420, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 388
    Pakovanje Bundle, 12 pari
    Ocene rukavica 3 1 0 1 X
    Kategorija rukavica III
    Materijal Nitril
    Namena Koriste se u industriji, pogodne su za rad sa različitim hemikalijama, kiselinama i bazama