Brend: AIMONT

Zaštitna cipela, Oxygen S1P

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

OXYGEN radne patike S1P nivoa zaštite napravljene od prevrnute kože i tekstila, sa aluminijumskom zaštitnom kapom i kelvarskim međuđonom. Vigorex Infinergy đon čije su prednosti elastičnost i dugotrajnost, koji je prvenstveno osmišljen za patike za trčanje. Ovaj đon obezbeđuje takozvani povrat energije odnosno utiče da se stopalo sporije zamara.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (VIGOREX INFINERGY)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna Overdry postava
• Anatomski izmenljivi uložak Comfort Plus

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog mekane antilop kože sa prozračnim mrežastim tekstilom.

Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše.

Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

VIGORX đon vraća energiju i poboljšava krvotok.

Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

Veličina 35 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 580g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
OXYGEN S1P   24,00 24,50 25,50 26,00 26,50 27,00 28,00 28,50 29,50 30,00 30,50 31,50  
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 PS FO SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon VIGOREX/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 572g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog mekane antilop kože sa prozračnim mrežastim tekstilom.

Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan.

Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše.

Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan.

Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

VIGORX đon vraća energiju i poboljšava krvotok.

Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane.

Veličina 35 - 47

EN ISO 20345

Težina po 42 broju : 580g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20345 (sa kapom)
Novi nivo zaštite S1 PS FO SR
Nivo zaštite S1P
Zaštitna kapa Da - Aluminijum (nemagnetna)
Đon VIGOREX/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Da - Kevlar
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Ne
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 572g
Tip obuće Plitka