Građevinska burgija PLUS-QUAD 8.0x110/50mm

    890 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    SDS-Plus burgija za beton sa geometrijom glave u obliku slova X za poboljšanu glatkoću kretanja u poređenju sa konvencionalnim burgijama sa dve rezne ivice.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0648178011
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 2

    Pakovanje

    2 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik M8
    Ukupna dužina 110 mm
    Dužina žleba 50 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik M8
    Ukupna dužina 110 mm
    Dužina žleba 50 mm