Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga
    Brend: FARM

    Generator - agregat FJP3000

    39.290 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Četvorotaktni generator nominalne snaga 2000W a napon 230V. Ručno se startuje na poteznicu a maksimalno vreme rada je 10-12h Snaga motora je 4kW i dostiže 3600 obrtaja po minuti, vazduhom hladjeni zapremine 163cc Rezervoar goriva je 15l a ulja 0,6l.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FJP3000
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Max Broj Obrtaja 3600 o/min
    Motor 4-taktni, vazdušno-hlađeni
    Period Rada 12,5h
    Zapremina 163cc
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Nominalna Snaga 2000W
    Specifikacije
    Max Broj Obrtaja 3600 o/min
    Motor 4-taktni, vazdušno-hlađeni
    Period Rada 12,5h
    Zapremina 163cc
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Nominalna Snaga 2000W