Fix-anker tipl W-FA, A4/70-30-M10 X 90

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Anker od nerđajućeg čelika (A4) namenjen za montažu u neispucalom betonu (zona pritiska) u suvim ili vlažnim uslovima, u neagresivnoj sredini.

ETA odobrenje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0904411003
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
Navoj M10
Ukupna dužina 85 mm
Dužina navoja 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Navoj M10
Ukupna dužina 85 mm
Dužina navoja 40 mm