Fiks anker W-FB/S 10-15-23/90 poc.

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Opseg nosivosti: 3,6 kN – 27,5 kN
  • Klasa betona: C20/25 – C50/60
  • Dve dubine ugradnje za veću fleksibilnost pri montaži
  • Mogu se opteretiti odmah nakon montaže
  • Dug navojni deo — pogodan i za montažu sa odstojanjem (stand-off)

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5933210090
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

FIX anker W - F/B, sa Evropskim tehničkim odobrenjem (ETA), Opcija 7, je rešenje za pričvršćivanje u neispucalom betonu. Anker se učvršćuje širenjem čaure uz kontrolisanu silu, odnosno obrtni moment pritezanja.

Dve odobrene dubine ugradnje omogućavaju izbor između visokih nosivosti i manjih dubina bušenja. Dugi navojni deo omogućava pričvršćivanje kod malih i velikih debljina elemenata koji se pričvršćuju, kao i montažu sa odstojanjem (stand-off). Opcija sa smanjenom dubinom ugradnje štedi vreme prilikom bušenja i smanjuje rizik od udara u armaturu.

Mesta primene

  • Primenjiv za srednja opterećenja
  • Pogodan za učvršćenje drvenih i metalnih konstrukcija, nosača, rukohvata/ograde, kablovskih kanalica, postolja polica i konzola
  • Pričvršćivanja u unutrašnjim prostorima

Prednosti

  • Odobren za upotrebu u neispucalom betonu (zona pritiska)
  • Mali razmaci između ankera i malo rastojanje od ivice
  • Dve dubine ugradnje za veću fleksibilnost u izboru elemenata koji se montiraju
  • Ugradnja sa standardnom dubinom ugradnje za visoke dozvoljene nosivosti
  • Ugradnja sa minimalnom dubinom štedi vreme prilikom bušenja
  • Mogu se opteretiti odmah nakon montaže
  • Različite dužine — fleksibilnost montaže kod tanjih i debljih materijala

Osobine

  • Materijal: čelik, pocinkovano
  • Muški (spoljašnji) navoj
  • Dimenzije: M8, M10, M12, M16
  • Opseg nosivosti: 3,6 kN – 27,5 kN
  • Opseg klase betona: C20/25 – C50/60
  • Jednostavna i pouzdana montaža — pritezanjem propisanim momentom

Sertifikati i odobrenja

Evropska tehnička ocena ETA-19/0041 (Opcija 7) — za upotrebu u nenapregnutom (neispucalom) betonu. CE oznaka.

Montaža

  1. Izbušiti rupu
  2. Očistiti rupu i izduvati prašinu vazduhom
  3. Pažljivo ukucati anker u izbušenu rupu
  4. Pritegnuti propisanim momentom pritezanja

Dozvoljena opterećenja i parametri ugradnje

Dozvoljena opterećenja prema EN 1992-4 za pojedinačne ankere, bez uticaja razmaka između ankera i udaljenosti od ivice. Ukupni faktor sigurnosti (γM i γF) je uključen.

Ključni parametri po dimenziji ankera
Prečnik ankera M8 M10 M12 M16
Prečnik otvora d0 [mm] 8 10 12 16
Moment pritezanja Tinst [Nm] 15 30 50 100
Otvor ključa SW 13 17 19 24
Min. debljina betona hmin [mm] 100 100 130 170
Min. razmak smin [mm] 40 55 75 90
Min. ivična udaljenost cmin [mm] 45 65 90 105
Dozv. zatezanje N u C20/25 [kN] 3,6 / 5,7 4,8 / 6,7 8,3 / 12,3 12,3 / 17,4
Dozv. smicanje V u C20/25 [kN] 3,8 / 5,9 5,9 / 7,8 8,3 / 13,5 24,6 / 25,1
Dozv. moment savijanja M [Nm] 12,0 24,0 41,7 106,3

Vrednosti opterećenja date su u formatu smanjena dubina ugradnje / standardna dubina ugradnje. Detaljne vrednosti za sve klase betona (C20/25 – C50/60) nalaze se u tehničkoj dokumentaciji (ETA-19/0041).

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

FIX anker W - F/B, sa Evropskim tehničkim odobrenjem (ETA), Opcija 7, je rešenje za pričvršćivanje u neispucalom betonu. Anker se učvršćuje širenjem čaure uz kontrolisanu silu, odnosno obrtni moment pritezanja.

Dve odobrene dubine ugradnje omogućavaju izbor između visokih nosivosti i manjih dubina bušenja. Dugi navojni deo omogućava pričvršćivanje kod malih i velikih debljina elemenata koji se pričvršćuju, kao i montažu sa odstojanjem (stand-off). Opcija sa smanjenom dubinom ugradnje štedi vreme prilikom bušenja i smanjuje rizik od udara u armaturu.

Mesta primene

  • Primenjiv za srednja opterećenja
  • Pogodan za učvršćenje drvenih i metalnih konstrukcija, nosača, rukohvata/ograde, kablovskih kanalica, postolja polica i konzola
  • Pričvršćivanja u unutrašnjim prostorima

Prednosti

  • Odobren za upotrebu u neispucalom betonu (zona pritiska)
  • Mali razmaci između ankera i malo rastojanje od ivice
  • Dve dubine ugradnje za veću fleksibilnost u izboru elemenata koji se montiraju
  • Ugradnja sa standardnom dubinom ugradnje za visoke dozvoljene nosivosti
  • Ugradnja sa minimalnom dubinom štedi vreme prilikom bušenja
  • Mogu se opteretiti odmah nakon montaže
  • Različite dužine — fleksibilnost montaže kod tanjih i debljih materijala

Osobine

  • Materijal: čelik, pocinkovano
  • Muški (spoljašnji) navoj
  • Dimenzije: M8, M10, M12, M16
  • Opseg nosivosti: 3,6 kN – 27,5 kN
  • Opseg klase betona: C20/25 – C50/60
  • Jednostavna i pouzdana montaža — pritezanjem propisanim momentom

Sertifikati i odobrenja

Evropska tehnička ocena ETA-19/0041 (Opcija 7) — za upotrebu u nenapregnutom (neispucalom) betonu. CE oznaka.

Montaža

  1. Izbušiti rupu
  2. Očistiti rupu i izduvati prašinu vazduhom
  3. Pažljivo ukucati anker u izbušenu rupu
  4. Pritegnuti propisanim momentom pritezanja

Dozvoljena opterećenja i parametri ugradnje

Dozvoljena opterećenja prema EN 1992-4 za pojedinačne ankere, bez uticaja razmaka između ankera i udaljenosti od ivice. Ukupni faktor sigurnosti (γM i γF) je uključen.

Ključni parametri po dimenziji ankera
Prečnik ankera M8 M10 M12 M16
Prečnik otvora d0 [mm] 8 10 12 16
Moment pritezanja Tinst [Nm] 15 30 50 100
Otvor ključa SW 13 17 19 24
Min. debljina betona hmin [mm] 100 100 130 170
Min. razmak smin [mm] 40 55 75 90
Min. ivična udaljenost cmin [mm] 45 65 90 105
Dozv. zatezanje N u C20/25 [kN] 3,6 / 5,7 4,8 / 6,7 8,3 / 12,3 12,3 / 17,4
Dozv. smicanje V u C20/25 [kN] 3,8 / 5,9 5,9 / 7,8 8,3 / 13,5 24,6 / 25,1
Dozv. moment savijanja M [Nm] 12,0 24,0 41,7 106,3

Vrednosti opterećenja date su u formatu smanjena dubina ugradnje / standardna dubina ugradnje. Detaljne vrednosti za sve klase betona (C20/25 – C50/60) nalaze se u tehničkoj dokumentaciji (ETA-19/0041).