FIX anker W - F/B, sa Evropskim tehničkim odobrenjem (ETA), Opcija 7, je rešenje za pričvršćivanje u neispucalom betonu. Anker se učvršćuje širenjem čaure uz kontrolisanu silu, odnosno obrtni moment pritezanja.
Dve odobrene dubine ugradnje omogućavaju izbor između visokih nosivosti i manjih dubina bušenja. Dugi navojni deo omogućava pričvršćivanje kod malih i velikih debljina elemenata koji se pričvršćuju, kao i montažu sa odstojanjem (stand-off). Opcija sa smanjenom dubinom ugradnje štedi vreme prilikom bušenja i smanjuje rizik od udara u armaturu.
Mesta primene
- Primenjiv za srednja opterećenja
- Pogodan za učvršćenje drvenih i metalnih konstrukcija, nosača, rukohvata/ograde, kablovskih kanalica, postolja polica i konzola
- Pričvršćivanja u unutrašnjim prostorima
Prednosti
- Odobren za upotrebu u neispucalom betonu (zona pritiska)
- Mali razmaci između ankera i malo rastojanje od ivice
- Dve dubine ugradnje za veću fleksibilnost u izboru elemenata koji se montiraju
- Ugradnja sa standardnom dubinom ugradnje za visoke dozvoljene nosivosti
- Ugradnja sa minimalnom dubinom štedi vreme prilikom bušenja
- Mogu se opteretiti odmah nakon montaže
- Različite dužine — fleksibilnost montaže kod tanjih i debljih materijala
Osobine
- Materijal: čelik, pocinkovano
- Muški (spoljašnji) navoj
- Dimenzije: M8, M10, M12, M16
- Opseg nosivosti: 3,6 kN – 27,5 kN
- Opseg klase betona: C20/25 – C50/60
- Jednostavna i pouzdana montaža — pritezanjem propisanim momentom
Sertifikati i odobrenja
Evropska tehnička ocena ETA-19/0041 (Opcija 7) — za upotrebu u nenapregnutom (neispucalom) betonu. CE oznaka.
Montaža
- Izbušiti rupu
- Očistiti rupu i izduvati prašinu vazduhom
- Pažljivo ukucati anker u izbušenu rupu
- Pritegnuti propisanim momentom pritezanja
Dozvoljena opterećenja i parametri ugradnje
Dozvoljena opterećenja prema EN 1992-4 za pojedinačne ankere, bez uticaja razmaka između ankera i udaljenosti od ivice. Ukupni faktor sigurnosti (γM i γF) je uključen.
| Ključni parametri po dimenziji ankera |
| Prečnik ankera |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
| Prečnik otvora d0 [mm] |
8 |
10 |
12 |
16 |
| Moment pritezanja Tinst [Nm] |
15 |
30 |
50 |
100 |
| Otvor ključa SW |
13 |
17 |
19 |
24 |
| Min. debljina betona hmin [mm] |
100 |
100 |
130 |
170 |
| Min. razmak smin [mm] |
40 |
55 |
75 |
90 |
| Min. ivična udaljenost cmin [mm] |
45 |
65 |
90 |
105 |
| Dozv. zatezanje N u C20/25 [kN] |
3,6 / 5,7 |
4,8 / 6,7 |
8,3 / 12,3 |
12,3 / 17,4 |
| Dozv. smicanje V u C20/25 [kN] |
3,8 / 5,9 |
5,9 / 7,8 |
8,3 / 13,5 |
24,6 / 25,1 |
| Dozv. moment savijanja M [Nm] |
12,0 |
24,0 |
41,7 |
106,3 |
Vrednosti opterećenja date su u formatu smanjena dubina ugradnje / standardna dubina ugradnje. Detaljne vrednosti za sve klase betona (C20/25 – C50/60) nalaze se u tehničkoj dokumentaciji (ETA-19/0041).