Brend: FARM

Električna testera 2000W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Električna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg.
Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca.
Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FARM20E
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina Sečiva 16"/40,6 cm
Težina 11 kg
Zemlja porekla Kina
Snaga 2000W
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina Sečiva 16"/40,6 cm
Težina 11 kg
Zemlja porekla Kina
Snaga 2000W