Drška za kovački čekić 800mm duž, 5-6kg

790 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Drška za čekić macolu.

Za težinu 5 - 6 kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: COX850800
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Težina 5 - 6 kg
Dužina 800 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Težina 5 - 6 kg
Dužina 800 mm