DOT 4 kočiona tečnost, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • na bazi glikol-etera
  • pakovanje 500ml/520g
  • primena u hidrauličnim kočionim sistemima ili transmisionim sistemima gde je preporučena kočiona tečnost navedenih karakteristika.
  • za putnička,komercijalna i teretna vozila
  • tačka ključanja (suvo) ≥ 260°C
  • tačka ključanja (vlažno) ≥ 155°C
Dokumenta
Šifra proizvoda: 589200950
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Zadovoljava sledeće standarde:

  • US FMWSS 116 DOT 4,
  • DOT 3,
  • SAE J 1703,
  • SAE J 1704
  • ISO 4925 (klase 3 & 4)
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Zadovoljava sledeće standarde:

  • US FMWSS 116 DOT 4,
  • DOT 3,
  • SAE J 1703,
  • SAE J 1704
  • ISO 4925 (klase 3 & 4)