Dij. rez. pl. arm. Beton, WURTH, 300X25.40 20 SEG

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dijamantski rezni disk za mokro i suvo rezanje.

Ventilirajući segmenti za bolju disipaciju toplote i uklanjanje prašine u odnosu na standardne segmente.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0668111301
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 300 mm
Visina segmenta 8+3 mm
Broj segmenata 20
Otvor 20,0 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 300 mm
Visina segmenta 8+3 mm
Broj segmenata 20
Otvor 20,0 mm