Baštensko crevo 3/4" 20m 3-slojno, EKONOMIK

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: TE9923420C
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 20 m
Prečnik 3/4"
Pritisak 21 bar
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 20 m
Prečnik 3/4"
Pritisak 21 bar