Crevo za vodu 20m, 3/4'' žuto armirano

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Armirano crevo za vodu sa priključkom od 3/4", dužine 20 m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: T9923420C
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Priključak 3/4"
Pritisak 24 bar
Dužina 20 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Priključak 3/4"
Pritisak 24 bar
Dužina 20 m