Crevo za vodu 20m, 1/2'' žuto armirano

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Armirano crevo za vodu sa priključkom od 1/2", dužine 20 m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: T9926180C
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Priključak 1/2"
Pritisak 27 bar
Dužina 20 m
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Priključak 1/2"
Pritisak 27 bar
Dužina 20 m