Crevo za gorivo DIN73379, 3,5x7,5 mm/15m

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Crevo za gorivo DIN73379, 3,5x7,5 mm/15m

Elastično crevo od sintetičke gume (NBR) sa tekstilnom oblogom.
Zadovoljava DIN 73 379-1/Tip B

Cena je za 1 metar.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 18958135
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd


Materijal: NBR(Tip 2B)

Zadovoljava DIN 73379-1

Primena:
Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, posude za izjednačavanje rezervoara, itd."

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radni pritisak 10 bara
Unutrašnji prečnik 3,5 mm
Spoljašnji prečnik 7,5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan


Materijal: NBR(Tip 2B)

Zadovoljava DIN 73379-1

Primena:
Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, posude za izjednačavanje rezervoara, itd."

 

Specifikacije
Radni pritisak 10 bara
Unutrašnji prečnik 3,5 mm
Spoljašnji prečnik 7,5 mm