Boja u spreju, CRVENA RAL3009, 400ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sprej na bazi akrila, u crnoj boji, odličnog prijanjanja.
Namenjena je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Ral 3009

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 189333009
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Boja se brzo suši ostavljajući gladak i dugotrajan završni sloj.

Može se koristiti u spoljašnjim i unutrašnjim prostorima.

Ova boja se primenjuje za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumskim legurama, galvanizovanom čeliku, staklu, keramici, ABS plastici, a takođe se koristi za dekorativne radove, popravke izgleda i zaštitu oštećenih površina.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pakovanje 400 ml
RAL 3009
Boja Crvena
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Boja se brzo suši ostavljajući gladak i dugotrajan završni sloj.

Može se koristiti u spoljašnjim i unutrašnjim prostorima.

Ova boja se primenjuje za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumskim legurama, galvanizovanom čeliku, staklu, keramici, ABS plastici, a takođe se koristi za dekorativne radove, popravke izgleda i zaštitu oštećenih površina.

Specifikacije
Pakovanje 400 ml
RAL 3009
Boja Crvena