Boja u spreju, 400ml

 

Boja u spreju odlično prijanja na površine na koje se nanosi i ima dobru moć prekrivanja. Jednostavno i brzo se nanosi uz minimalne gubitke materijala. Brzo se suši, posle sušenja stvara se gladak, dugotrajan završi sloj.

Može se koristiti u spoljašnjim i unutrašnjim prostorijama.

 

Dostupno u 19 vel.
Prikaži

Boja u spreju može da se primenjuje za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumskim legurama, plastici, ABS plastici, keramici itd.

Koristi se za dekorativne radove , popravke izgleda, zaštitu oštećenih površina.

 

Napomena : 

Držati bocu uspravno prilikom nanošenja. Ne nanositi na zagrejane ili zamrznute površine. Koristiti samo na mestima sa dobrim provetravanjem.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Učitavanje

Boja u spreju može da se primenjuje za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumskim legurama, plastici, ABS plastici, keramici itd.

Koristi se za dekorativne radove , popravke izgleda, zaštitu oštećenih površina.

 

Napomena : 

Držati bocu uspravno prilikom nanošenja. Ne nanositi na zagrejane ili zamrznute površine. Koristiti samo na mestima sa dobrim provetravanjem.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Napomena Posle upotrebe očistiti ventil okretanjem boce naopačke i prskanjem ventila u trajanju od nekoliko sekundi dok samo gas ne nastavi da izlazi iz boce
Dodatno Brzo se suši. Posle sušenja stvara se gladak, dugotrajan završni sloj. Dobra moć pokrivanja. Lako i brzo se nanosi.
Rastojanje pritiska po jednom potezu 20 do 30 cm
Vreme sušenja 10 minuta
Gustina 0,77 g/cm3
Zapremina 600 ml
Mesto primene Za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumu, metalu, staklu, keramici. Za dekorativne radove, za zaštitu oštećenih površina.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Napomena Posle upotrebe očistiti ventil okretanjem boce naopačke i prskanjem ventila u trajanju od nekoliko sekundi dok samo gas ne nastavi da izlazi iz boce
Dodatno Brzo se suši. Posle sušenja stvara se gladak, dugotrajan završni sloj. Dobra moć pokrivanja. Lako i brzo se nanosi.
Rastojanje pritiska po jednom potezu 20 do 30 cm
Vreme sušenja 10 minuta
Gustina 0,77 g/cm3
Zapremina 600 ml
Mesto primene Za izradu završnog sloja na drvetu, čeliku, gvožđu, aluminijumu, metalu, staklu, keramici. Za dekorativne radove, za zaštitu oštećenih površina.