Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Baterijski zavijač za suvu gradnju ATS 18 classic

    35.990 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Voltaža - 18V

    Neto Težina - 1,4kg

    Prihvat futera - 1/4" šestougaoni

    Max. broj obrtaja bez opterećenja - 0-5000 o/min

    Maks. prečnik vijka- 5 mm

    Kapacitet Baterije - 2x2 Ah

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5717516012
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Snažan i kompaktan pogon sa 18V može da pričvrsti do 800 vijaka sa jednim punjenjem baterije.

    Indikator napunjenosti baterije - pogodno za praćenje preostale snage baterije.

    Visoka radna fleksibilnost - pogodno za vijke od 3,0 x 200 mm do 4,5 x 57 mm.

    Uređaj za održavanje položaja ( protiv - nagibni ) - Sprečava neželjeno "zanošenje" mašine tokom rada.

    Brushless motor ( bez četkica ) - Efikasan motor, lak za održavanje, održava stabilnu brzinu obrtanja pod promenljivim opterećenjem.

    Ergonomski dizajn sa mekim rukohvatom - Prijatan rad bez umora.

     

    Obim isporuke :

    1 x baterijski zavijač
    2 x 2,0 Ah baterije
    1 x brzi punjač
    1 x graničnik sa umecima

     

     

    Snažan i kompaktan pogon sa 18V može da pričvrsti do 800 vijaka sa jednim punjenjem baterije.

    Indikator napunjenosti baterije - pogodno za praćenje preostale snage baterije.

    Visoka radna fleksibilnost - pogodno za vijke od 3,0 x 200 mm do 4,5 x 57 mm.

    Uređaj za održavanje položaja ( protiv - nagibni ) - Sprečava neželjeno "zanošenje" mašine tokom rada.

    Brushless motor ( bez četkica ) - Efikasan motor, lak za održavanje, održava stabilnu brzinu obrtanja pod promenljivim opterećenjem.

    Ergonomski dizajn sa mekim rukohvatom - Prijatan rad bez umora.

     

    Obim isporuke :

    1 x baterijski zavijač
    2 x 2,0 Ah baterije
    1 x brzi punjač
    1 x graničnik sa umecima