Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Baterijski trimer za travu i živu ogradu, 3,6V

    4.390 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    FZO3600E je praktični baterijski trimer sa opcijom sečiva namenjenom sređivanja travnjaka uz ivice, kao i sečivom namenjenom uređivanju žive ograde do skraćivanja padajućeg ukrasnog rastinja, pa je potreban svakom domaćinstvu.

    Jačina baterije koju koristi je 3,6V i ima kapacitet 1.300mAh.
    Dužina sečiva je 100 mm, širina 70 mm, a rastojanje između zuba 8 mm.
    Zamena sečiva je brza i jednostavna.
    Vreme punjenja baterije je između 3 i 5 sati.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FZO3600E
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Napon otvorenog kola AC230 V 50 Hz
    Snaga 1300 mAh
    Širina Sečiva 70 mm
    Napon baterije DC 3,6V
    Baterija Litijum-jon
    Max. brzina u praznom hodu 950 o/min
    Nivo Buke 84 dB (A)
    Vreme Punjenja Baterije 3-5h.
    Dužina Sečiva Za živu ogradu: 100 mm.
    Specifikacije
    Napon otvorenog kola AC230 V 50 Hz
    Snaga 1300 mAh
    Širina Sečiva 70 mm
    Napon baterije DC 3,6V
    Baterija Litijum-jon
    Max. brzina u praznom hodu 950 o/min
    Nivo Buke 84 dB (A)
    Vreme Punjenja Baterije 3-5h.
    Dužina Sečiva Za živu ogradu: 100 mm.