Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, 2x5Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 1,9kg

Max moment pritezanja - 70 Nm

Prihvat alata - 1,5-13mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

Kapacitet Baterije - 2x5 Ah Li-Ion

Max broj udara - 2.970 min

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717521012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan