ASSY4,beli,del.nav.RW20-(A3K)-5X80/42

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa upuštenom glavom za pričvršćivanje u drvetu ili drvenim materijalima, šperpločama i mekom drvetu. 

Čelik, pocinkovani, delimičan navoj.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 019015080
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
Prečnik 5 mm
Dužina 80 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 5 mm
Dužina 80 mm